Profilni rezalni vložek 6-kotnik, TiN, od 6-kotnika: 28mm

Št. art.: 290346 28
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

od 6-kotnika (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil 6-kotnik
Za 6-kotnik 28 mm - 37 mm
Prevleka TiN
Rezalni material HSS
Minimalni zev ključa 28 mm
maksimalni zev ključa 37 mm
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 290346 28
EAN/GTIN 4045197965745
Številka proizvajalca 290346 28

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

S TiN-prevleko.
Primeren za naknadno brušenje.

Primerno za:

Držala za pehanje profila art. 290340290344.

Opomba:

  • Profilni rezalni vložki so uporabni za 4-kotna ali 6-kotna območja (glejte tabelo izdelkov).
  • Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.