Profilni rezalni vložek 4-kotnik 17 mm

Št. art.: 290336 17
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

od 4-kotnika (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Profil 4-kotnik
    Za 4-kotnik 17 mm - 19 mm
    Prevleka TiN
    Rezalni material HSS
    Minimalni zev ključa 17 mm
    maksimalni zev ključa 19 mm
    Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 290336 17
    EAN/GTIN 4062406352332
    Številka proizvajalca 290336 17

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    Al (kratki odrezki)
    N
    Al > 10% Si
    N
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Ti > 850 N/mm²
    S
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Grafit, GFK, CFK
    N
    Olje
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    S TiN-prevleko.
    Primeren za naknadno brušenje.

    Primerno za:

    Držala za pehanje profila art. 290330290334.

    Opomba:

    • Profilni rezalni vložki so uporabni za 4-kotna ali 6-kotna območja (glejte tabelo izdelkov).
    • Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico