{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala | 20 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Za 4-kotnik | 17 mm - 19 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 52 mm | |
⌀ nosilca rezil D1 | 16 mm | |
Srednji premik L3 | 8,5 mm | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 16 mm | |
Vijak | 290399 3 | |
Dolžina držala Ls | 50 mm | |
Držalo | kombinirano držalo | |
Vrsta izdelka | Orodje za pehanje utorov in profila |
Številka izdelka | 290330 17 | |
EAN/GTIN | 4062406352257 | |
Številka proizvajalca | 290330 17 |