Držalo za pehanje profila za 4-kotne rezalne vložke ⌀ DS 32 mm 38 mm

Št. art.: 290334 38
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

od 4-kotnika (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 32 mm
z notranjim hlajenjem da
Za 4-kotnik 38 mm - 50 mm
Uporabna dolžina L1 140 mm
⌀ nosilca rezil D1 35 mm
Srednji premik L3 20,5 mm
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 38 mm
Vijak 290399 3
Dolžina držala Ls 100 mm
Držalo kombinirano držalo
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 290334 38
EAN/GTIN 4062406352301
Številka proizvajalca 290334 38

Opis

Opomba:

  • Pri obdelovalnih centrih uporabljajte za preverjanje orientacije vretena pripomoček za usmerjanje art. 290397 in merilno uro.
  • Pri stružnicah brez Y-osi uporabite ekscentrično pušo art. 290391290393 za natančno nastavitev Y-koordinate.