Držalo za pehanje profila za 4-kotne rezalne vložke ⌀ DS 32 mm 27 mm

Št. art.: 290334 27
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

od 4-kotnika (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 32 mm
z notranjim hlajenjem da
Za 4-kotnik 27 mm - 37 mm
Uporabna dolžina L1 100 mm
⌀ nosilca rezil D1 25 mm
Srednji premik L3 14,5 mm
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 27 mm
Vijak 290399 3
Dolžina držala Ls 100 mm
Držalo kombinirano držalo
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 290334 27
EAN/GTIN 4045197965462
Številka proizvajalca 290334 27

Opis

Opomba:

  • Pri obdelovalnih centrih uporabljajte za preverjanje orientacije vretena pripomoček za usmerjanje art. 290397 in merilno uro.
  • Pri stružnicah brez Y-osi uporabite ekscentrično pušo art. 290391290393 za natančno nastavitev Y-koordinate.