Držalo za pehanje profila za 4-kotne rezalne vložke ⌀ DS 25 mm 19 mm

Št. art.: 290332 19
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 25 mm
z notranjim hlajenjem da
Za 4-kotnik 19 mm - 27 mm
Uporabna dolžina L1 89 mm
⌀ nosilca rezil D1 18 mm
Srednji premik L3 10,25 mm
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 18,975 mm
Vijak 290399 3
Dolžina držala Ls 90 mm
Držalo kombinirano držalo
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 290332 19
EAN/GTIN 4045197965394
Številka proizvajalca 290332 19

Opis

Opomba:

  • Pri obdelovalnih centrih uporabljajte za preverjanje orientacije vretena pripomoček za usmerjanje art. 290397 in merilno uro.
  • Pri stružnicah brez Y-osi uporabite ekscentrično pušo art. 290391290393 za natančno nastavitev Y-koordinate.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    od 4-kotnika (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico