Orodje za rebričenje z odvzemanjem univerzalno 25 mm

Št. art.: 290210 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Smer rezanja: leva in desna
  • za rebrast profil: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Smer rezanja leva in desna
za rebrast profil RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
Širina držala 25 mm
Višina držala 20 mm
za ⌀ rebrastega kolesca d1 25 mm
za širino rebrastega kolesca b 6 mm
za ⌀ izvrtine rebrastega kolesca d2 8 mm
Delovno območje 10 mm - 250 mm
Tekalna puša iz karbidne trdine, pokrivna ploščica, vijak 299920 1
Vrsta izdelka Orodja za rebričenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 290210 25
EAN/GTIN 4030741396724
Številka proizvajalca 31001899

Opis

Izvedba:

Modularna sestava: univerzalna uporaba kot leva in desna različica.
Tekalna puša iz karbidne trdine za večjo odpornost proti obrabi.
Hitro nastavljanje orodja s pomočjo nastavitvenega vretena.

Prednosti:

  • Manjše vibracije
  • Skala za nastavljanje in nastavitveno vreteno s sinhroniziranim pogonom za nastavitev ⌀ obdelovanca.
  • Krajši čas opremljanja in s tem manjši stroški na kos.
  • Korekcija prostega kota rebrastih kolesc.
  • Večja odpornost proti obrabi zaradi posebnega kaljenja površine.
  • Za večje hitrosti podajanja in večje rezalne hitrosti.