Orodje za rebričenje z odvzemanjem univerzalno 16X mm

Št. art.: 290210 16X
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Smer rezanja: leva in desna
  • za rebrast profil: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Smer rezanja leva in desna
za rebrast profil RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
Širina držala 16 mm
Višina držala 16 mm
za ⌀ rebrastega kolesca d1 25 mm
za širino rebrastega kolesca b 6 mm
za ⌀ izvrtine rebrastega kolesca d2 8 mm
Delovno območje 10 mm - 250 mm
Tekalna puša iz karbidne trdine, pokrivna ploščica, vijak 299920 1
Vrsta izdelka Orodja za rebričenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 290210 16X
EAN/GTIN 4030741834493
Številka proizvajalca 31003651

Opis

Izvedba:

Modularna sestava: univerzalna uporaba kot leva in desna različica.
Tekalna puša iz karbidne trdine za večjo odpornost proti obrabi.
Hitro nastavljanje orodja s pomočjo nastavitvenega vretena.

Prednosti:

  • Manjše vibracije
  • Skala za nastavljanje in nastavitveno vreteno s sinhroniziranim pogonom za nastavitev ⌀ obdelovanca.
  • Krajši čas opremljanja in s tem manjši stroški na kos.
  • Korekcija prostega kota rebrastih kolesc.
  • Večja odpornost proti obrabi zaradi posebnega kaljenja površine.
  • Za večje hitrosti podajanja in večje rezalne hitrosti.