Orodje za rebričenje desno 16 mm

Št. art.: 290094 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Smer rezanja: leva in desna
  • za rebrast profil: RAA 2×AA

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Smer rezanja leva in desna
za rebrast profil RAA 2×AA
Širina držala 16 mm
Višina držala 16 mm
za ⌀ rebrastega kolesca d1 15 mm
za širino rebrastega kolesca b 6 mm
za ⌀ izvrtine rebrastega kolesca d2 6 mm
za ugrez rebrastega kolesca ⌀ d3 11 mm
Delovno območje 0 mm - 15 mm
Zatič s prstanom 299925 1
Podložka 299927 1
Vrsta izdelka Orodja za rebričenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 290094 16
EAN/GTIN 4030741498527
Številka proizvajalca 31002715

Opis

Izvedba:

  • Minimalni pritisk manjša obremenitev za obdelovanca in stroj.
  • Sinhronizirano vreteno za enostavno nastavitev nosilcev rebrastih kolesc in višine konic.

Na držalu je vijak za korekcijo prostega kota.
Tekalna os iz karbidne trdine za večjo odpornost proti obrabi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico