Orodje za rebričenje desno 10 mm

Št. art.: 290094 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Smer rezanja: leva in desna
  • za rebrast profil: RAA 2×AA

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Smer rezanja leva in desna
za rebrast profil RAA 2×AA
Širina držala 10 mm
Višina držala 10 mm
za ⌀ rebrastega kolesca d1 15 mm
za širino rebrastega kolesca b 6 mm
za ⌀ izvrtine rebrastega kolesca d2 6 mm
za ugrez rebrastega kolesca ⌀ d3 11 mm
Delovno območje 0 mm - 15 mm
Zatič s prstanom 299925 1
Podložka 299927 1
Vrsta izdelka Orodja za rebričenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 290094 10
EAN/GTIN 4030741660214
Številka proizvajalca 31002713

Opis

Izvedba:

  • Minimalni pritisk manjša obremenitev za obdelovanca in stroj.
  • Sinhronizirano vreteno za enostavno nastavitev nosilcev rebrastih kolesc in višine konic.

Na držalu je vijak za korekcijo prostega kota.
Tekalna os iz karbidne trdine za večjo odpornost proti obrabi.