Orodje za rebričenje univerzalno 25 mm

Št. art.: 290084 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Smer rezanja: leva in desna
  • za rebrast profil: RAA 1×AA

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Smer rezanja leva in desna
za rebrast profil RAA 1×AA
Širina držala 25 mm
Višina držala 20 mm
za ⌀ rebrastega kolesca d1 20 mm
za širino rebrastega kolesca b 8 mm
za ⌀ izvrtine rebrastega kolesca d2 6 mm
za ugrez rebrastega kolesca ⌀ d3 13 mm
Delovno območje 8 mm - 200 mm
Zatič s prstanom 299925 2
Podložka 299927 2
Vrsta izdelka Orodja za rebričenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 290084 25
EAN/GTIN 4030741324468
Številka proizvajalca 31000743

Opis

Izvedba:

Modularna sestava: univerzalna uporaba kot leva in desna različica.
Na držalu je vijak za korekcijo prostega kota.
Tekalna os iz karbidne trdine za večjo odpornost proti obrabi.
Zgornji rob držala = višina konice