Orodje za rebričenje univerzalno 20 mm

Št. art.: 290084 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Smer rezanja: leva in desna
  • za rebrast profil: RAA 1×AA

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Smer rezanja leva in desna
    za rebrast profil RAA 1×AA
    Širina držala 20 mm
    Višina držala 20 mm
    za ⌀ rebrastega kolesca d1 20 mm
    za širino rebrastega kolesca b 8 mm
    za ⌀ izvrtine rebrastega kolesca d2 6 mm
    za ugrez rebrastega kolesca ⌀ d3 13 mm
    Delovno območje 8 mm - 200 mm
    Zatič s prstanom 299925 2
    Podložka 299927 2
    Vrsta izdelka Orodja za rebričenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 290084 20
    EAN/GTIN 4030741324451
    Številka proizvajalca 31000742

    Opis

    Izvedba:

    Modularna sestava: univerzalna uporaba kot leva in desna različica.
    Na držalu je vijak za korekcijo prostega kota.
    Tekalna os iz karbidne trdine za večjo odpornost proti obrabi.
    Zgornji rob držala = višina konice

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico