Orodje za rebričenje ECO desno 16 mm

Št. art.: 290039 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • za rebrast profil: RGE45° BL/BR45°; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RBR 1×BL; RGE45° BL/BR45°

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za rebrast profil RGE45° BL/BR45°; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RBR 1×BL; RGE45° BL/BR45°
Širina držala 16 mm
Višina držala 16 mm
za ⌀ rebrastega kolesca d1 15 mm
za širino rebrastega kolesca b 4 mm
za ⌀ izvrtine rebrastega kolesca d2 4 mm
Delovno območje 6 mm - 60 mm
Vrsta izdelka Orodja za rebričenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 290039 16
EAN/GTIN 4030741881176
Številka proizvajalca 31013470

Opis

Izvedba:

Konvencionalna uporaba.

Opomba:

Višino konic je treba nastaviti.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico