Orodje za rebričenje ECO desno 12 mm

Št. art.: 290039 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
  • za rebrast profil: RGE45° BL/BR45°; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RBR 1×BL; RGE45° BL/BR45°

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za rebrast profil RGE45° BL/BR45°; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RBR 1×BL; RGE45° BL/BR45°
Širina držala 12 mm
Višina držala 12 mm
za ⌀ rebrastega kolesca d1 15 mm
za širino rebrastega kolesca b 4 mm
za ⌀ izvrtine rebrastega kolesca d2 4 mm
Delovno območje 6 mm - 60 mm
Vrsta izdelka Orodja za rebričenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 290039 12
EAN/GTIN 4030741290442
Številka proizvajalca 31000680

Opis

Izvedba:

Konvencionalna uporaba.

Opomba:

Višino konic je treba nastaviti.