Orodje za rebričenje levo 16 mm

Št. art.: 290001 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • za rebrast profil: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za rebrast profil RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°
Širina držala 16 mm
Višina držala 16 mm
za ⌀ rebrastega kolesca d1 10 mm; 15 mm
za širino rebrastega kolesca b 4 mm
za ⌀ izvrtine rebrastega kolesca d2 4 mm
Delovno območje 3 mm - 50 mm
Vrsta izdelka Orodja za rebričenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 290001 16
EAN/GTIN 4030741659683
Številka proizvajalca 31002711

Opis

Izvedba:

Zgornji rob držala = višina konice
Na držalu je vijak za korekcijo prostega kota.
Tekalna os iz karbidne trdine za večjo odpornost proti obrabi.
Zatič na klik: za hitrejšo, enostavnejšo in zanesljivo zamenjavo rebrastih kolesc.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico