C6 GHDR-8 Držala za zunanjo obdelavo za zarezovanje, zarezovalno struženje in odrezovanje z vmesnikom CAMFIX

Št. art.: 2899298
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija CUT-GRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2899298
    EAN/GTIN 7291075104134
    Številka proizvajalca 2899298
    L-število L23920 1396

    Opis

    Opis:

    Nosilec orodja za grezenje/struženje, premer držala, stran stroja (DCONMS) 63 mm, širina reza maks (CWX) 8,4 mm, širina reza min. (CWN) 7 mm, skupna dolžina (OAL) 108 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 25 mm
    • Širina reza maks (CWX) 8,4 mm
    • Širina reza min. (CWN) 7 mm
    • Širina funkcije (WF) 30 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 108 mm

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Vstavki

    Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico