GIPA 8.00-4.00 IC20 Dvostranski, polirani precizni rezalni vložki za obdelavo aluminija

Št. art.: 6401200
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6401200
EAN/GTIN 7291075023893
Številka proizvajalca 6401200
L-število L23940 1102

Opis

Opis:

Rezalne ploščice z utori/struženjem, globina reza, maks (CDX) 25 mm, širina reza (CW) 8 mm

Lastnosti:

  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 4 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 25 mm
  • Širina reza (CW) 8 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 30 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico