GHIUL 40C-15A-8 Noži za notranje struženje za zarezovanje in struženje. Za aluminijasta kolesa.

Št. art.: 2891630
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2891630
EAN/GTIN 7291075107777
Številka proizvajalca 2891630
L-število L23920 1251

Opis

Opis:

Odrezovanje / struženje Nosilec orodja, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 40 mm, skupna dolžina (OAL) 320 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 0 mm
  • Širina funkcije (WF) 21 mm
  • Dolžina glave (levo) 83 mm
  • DMin, odcep 160 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 320 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse