Montažni voziček

Št. art.: 2883
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Etažni vozički

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2883
    EAN/GTIN 4017976328836
    Številka proizvajalca 2883
    L-število L90080 1170

    Opis

    Izvedba:

    vgrajen

    Opis:

    Modularni sistem: varjene cevi in jekleni profili, prašno lakirani v modri barvi RAL 5007, konstrukcija z vijaki. 3 spremenljive vijačne police, jekleni okvir z vstavljeno ploščo iz lesnega materiala, površina bukov dekor, rob visok 12 mm. Vijačna rešetka 100 mm, naklon je nemoteno nastavljiv od 0° do 35°, varno zaklepanje z ročajnimi vijaki. Nemški patent: 10 2005 062 391. Nosilnost 60 kg na ploščad. 4 vrtljiva kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. 2 z zavorami v skladu s standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).

    Lastnosti:

    Skupna nosilnost (kg): 250
    Dolžina uporabne površine (mm): 1240
    Širina uporabne površine (mm): 415
    Višine polic (mm): 370, 670, 970
    Nosilnost tal (kg): 60
    Skupna dolžina (mm): 1355
    Celotna širina (mm): 477
    Skupna višina (mm): 1197
    Pnevmatike: TPE
    Velikost kolesa (mm): 125 x 32

    Opomba:

    v skladu s standardom EN 1757-3

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico