Voziček za lesene škatle

Št. art.: 2873
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Transportni vozički s štirimi stranicami

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2873
    EAN/GTIN 4017976028736
    Številka proizvajalca 2873
    L-število L90080 315

    Opis

    Izvedba:

    Nesestavljen

    Opis:

    Varjeno cevasto jeklo in sekcijsko jeklo, prašno lakirano v modri barvi RAL 5007. Podstavek iz plošče iz lesnega materiala, površina bukov dekor. Vijačena modularna zasnova: s cevasto jekleno nadgradnjo, stene iz lesene plošče, površina bukov dekor. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Dobavljeno v razstavljenem stanju. Uporabna višina: 700 mm.

    Lastnosti:

    Skupna nosilnost (kg): 600
    Dolžina uporabne površine (mm): 1200
    Širina delovne površine (mm): 800
    Višina ploščadi (mm): 700
    Celotna dolžina (mm): 1260
    Skupna širina (mm): 815
    Skupna višina (mm): 1069
    Pnevmatike: TPE
    Velikost kolesa (mm): 200 x 40

    Opomba:

    v skladu s standardom EN 1757-3

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico