Izvedba:
vgrajen
Opis:
Varjene jeklene cevi in jekleni profili, prašno lakirani v modri barvi RAL 5007. Podstavek iz jeklene pločevine, prašno lakiran. Kotna jeklena konstrukcija. Stene iz jeklene pločevine s kroglicami, varjene, prašno lakirane. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Dobavljeno v razstavljenem stanju. Uporabna višina: 816 mm.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 600
Dolžina uporabne površine (mm): 1000
Širina uporabne površine (mm): 700
Višina ploščadi (mm): 806
Celotna dolžina (mm): 1150
Skupna širina (mm): 730
Skupna višina (mm): 1113
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 200 x 40
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3