GHDL 25.4-10 Držalo za orodje za zunanjo strojno obdelavo (brušenje, odrezovanje in struženje)

Št. art.: 2861219
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija CUT-GRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2861219
    EAN/GTIN 7291075090611
    Številka proizvajalca 2861219
    L-število L23920 3273

    Opis

    Opis:

    • Orodje za rezanje/struženje
    • Širina rezanja max (CWX): 0,408″
    • Širina rezanja min (CWN): 0,335″
    • Površinska dolžina (OAL): 6″

    Lastnosti:

    • Najvecja globina rezanja (CDX): 1″
    • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.408″
    • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.335″
    • Funkcionalna širina (WF): 0.85″
    • Dolžina glave (LH): 1.7″
    • Celotna dolžina (OAL): 6″
    • Višina stebla (H): 1″
    • Širina trna (B): 1″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico