GIF 10.00E-0.80 IC20 Dvostranski precizni rezalni vložki za zarezovanje in struženje

Št. art.: 6400048
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6400048
EAN/GTIN 7291075106312
Številka proizvajalca 6400048
L-število L23940 813

Opis

Opis:

Rezalne ploščice z utori/struženjem, globina reza, maks (CDX) 27 mm, širina reza (CW) 10 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 80 mm
  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 27 mm
  • Širina reza (CW) 10 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 30 mm
  • DMin, odcep 65 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico