GHFGR 32-80-8 Kompaktna držala za zunanje struženje za aksialno žlebljenje in plano struženje

Št. art.: 2861191
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija CUT-GRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2861191
    EAN/GTIN 7291075029222
    Številka proizvajalca 2861191
    L-število L23920 1107

    Opis

    Opis:

    Orodje za rezkanje/struženje, skupna dolžina (OAL) 170 mm

    Lastnosti:

    • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 115 mm
    • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 80 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 23 mm
    • Širina funkcije (WF) 28,3 mm
    • Dolžina glave (levo) 43,5 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 170 mm
    • Višina vpenjala (H) 32 mm
    • Širina vpenjala (B) 32 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico