C5 GHDR-3 Držala za zunanjo obdelavo za zarezovanje, zarezovalno struženje in odrezovanje z vmesnikom CAMFIX

Št. art.: 2861101
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2861101
EAN/GTIN 7291075103977
Številka proizvajalca 2861101
L-število L23920 1005

Opis

Opis:

Nosilec orodja za grezenje/struženje, premer držala, stran stroja (DCONMS) 50 mm, širina reza maks (CWX) 4 mm, širina reza min. (CWN) 2,8 mm, skupna dolžina (OAL) 85 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 9 mm
  • Širina reza maks (CWX) 4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,8 mm
  • Širina funkcije (WF) 24 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 85 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico