GHIUL 40C-22.5A-8V Noži za notranje plano struženje (22,5° zakrivljeni)

Št. art.: 2861060
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2861060
EAN/GTIN 7291075170498
Številka proizvajalca 2861060
L-število L23920 917

Opis

Opis:

Nosilec orodja za predrtje/struženje, premer nosilca, stran stroja (DCONMS) 40 mm, skupna dolžina (OAL) 250 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 28,5 mm
  • Širina funkcije (WF) 21 mm
  • Dolžina glave (levo) 60 mm
  • DMin, odcep 300 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 250 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico