Voziček za lesene škatle

Št. art.: 2853
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Zaboji na kolesih

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2853
    EAN/GTIN 4017976014609
    Številka proizvajalca 2853
    L-število L90080 704

    Opis

    Izvedba:

    vgrajen

    Opis:

    Varjene jeklene cevi in jeklene sekance, prašno lakirane v modri barvi RAL 5007. Podstavek iz deske iz lesnega materiala, površina bukov dekor. Kotna jeklena konstrukcija. Varjena žična mreža 50 x 50 x 4 mm. Pokrov iz žične mreže, zložljiv 2. Obročna ušesa za viseče ključavnice. 2 vrtljiva in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Dobavljeno v razstavljenem stanju. Uporabna višina: 806 mm.

    Lastnosti:

    Skupna nosilnost (kg): 600
    Dolžina uporabne površine (mm): 1200
    Širina delovne površine (mm): 800
    Višina ploščadi (mm): 806
    Celotna dolžina (mm): 1330
    Celotna širina (mm): 825
    Skupna višina (mm): 1113
    Pnevmatike: TPE
    Velikost kolesa (mm): 200 x 40

    Opomba:

    v skladu s standardom EN 1757-3

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico