Voziček za pločevinaste škatle

Št. art.: 2843
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Zaboji na kolesih

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2843
EAN/GTIN 4017976028439
Številka proizvajalca 2843
L-število L90080 799

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Varjene jeklene cevi in jekleni profili, prašno lakirani v modri barvi RAL 5007. Podstavek iz jeklene pločevine, prašno lakiran. Kotna jeklena konstrukcija. Stene iz jeklene pločevine s kroglicami, varjene, prašno lakirane. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Dobavljeno v razstavljenem stanju. Uporabna višina: 816 mm.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 600
Dolžina uporabne površine (mm): 1200
Širina delovne površine (mm): 800
Višina ploščadi (mm): 806
Celotna dolžina (mm): 1330
Celotna širina (mm): 825
Skupna višina (mm): 1069
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 200 x 40

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico