Komplet ključev z dvojno vtičnico v modulu za preverjanje orodja, 11 kosov.

Št. art.: 2841851
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2841851
EAN/GTIN 4010886947791
Številka proizvajalca 2841851
L-število L60160 6153

Opis

Opis:

Dimenzije: 316,5 x 390 x 35 mm

Lastnosti:

  • Shranjevanje: 2/4 Modul za preverjanje orodja
  • Skupna širina [mm]: 316 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 390 mm
  • Material: pena
  • 1000 V izoliran: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico