Dvostranski vtični ključ z 11 mm luknjo

Št. art.: 1436821
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1436821
EAN/GTIN 4010886811948
Številka proizvajalca 1436821
L-število L60160 3679

Opis

Opis:

Masivna zasnova z dvema šestkotnima luknjama
Globoke luknje nad šestkotnimi robovi za namestitev dolgih vijakov z navojem
Na nagnjeni strani je luknja odprta in se lahko uporabi tudi za namestitev stružnice (npr. št. 26 D, naročite posebej)
Hromirana
Hromirana, konice polirane.

Lastnosti:

  • 26 D: 6
  • Utor Ø 1: 6,00 mm
  • Globina vstavljanja 1: 10,0 mm
  • Globina vstavljanja 2: 23,0 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 136 mm
  • Ø glave 1 [mm]: 16,5 mm
  • Površina: kromiran
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 11
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico