Sklop za pripravnike v L-BOXX 136, 23 kosov.

Št. art.: 2835983
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2835983
EAN/GTIN 4010886939390
Številka proizvajalca 2835983
L-število L60160 2286

Opis

Opis:

Osnovna oprema za vse obrti
Številka 1100 CT2-BASIC za naknadno opremljanje obstoječih strojev L-BOXX® 136
Z vložkom za kontrolno orodje za hitro prepoznavanje manjkajočega orodja

Lastnosti:

  • Shranjevanje: L-BOXX
  • Skupna širina [mm]: 360 mm
  • Skupna višina [mm]: 155 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 443 mm
  • Material: ABS plastika
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico