Sklop za usposabljanje v modulu 2/2 L-BOXX 136, 14 kosov.

Št. art.: 2835967
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Garnitura orodja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2835967
    EAN/GTIN 4010886939482
    Številka proizvajalca 2835967

    Opis

    Opis:

    Osnovna oprema za vse poklice
    Za naknadno opremljanje obstoječih naprav L-BOXX® 136

    Lastnosti:

    • Shranjevanje: 2/4 Modul za preverjanje orodja
    • Skupna širina [mm]: 390 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 316 mm
    • Material: pena
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico