TGBHL 31.7C-6 Držala za grobo zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 2802016
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija SUMO-GRIP
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2802016
    EAN/GTIN 7291075278408
    Številka proizvajalca 2802016
    L-število L23920 708

    Opis

    Opis:

    Groove / Turn indeksirati imetnikov, rezanje Širina največja (CWX) 0,256 ″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,224″, skupna dolžina (OAL) 6,7 ″

    Lastnosti:

    • Največja globina rezanja (CDX): 0,472″
    • Največja širina rezanja (CWX): 0,256″
    • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,224″
    • Funkcionalna širina (WF): 1,11″
    • Skupna dolžina (OAL): 6,7″
    • Višina vpenjala (H): 1-1/4″
    • Širina vpenjala (B): 1-1/4″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "SUMO-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico