PICCO ACE 12-4 Držalo za vpenjalne stročnice, za rezalne vložke PICCOCUT

Št. art.: 2801868
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ACECUT
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801868
EAN/GTIN 7291075302974
Številka proizvajalca 2801868
L-število L24140 22

Opis

Opis:

Izvrtalne palice, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 12 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 4 mm

Iz iste serije "ACECUT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico