PICCO ACE 16-7 Držalo za vpenjalne stročnice, za rezalne vložke PICCOCUT

Št. art.: 2801813
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija ACECUT
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2801813
    EAN/GTIN 7291075302882
    Številka proizvajalca 2801813
    L-število L24140 13

    Opis

    Opis:

    Vrtalne palice, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
    • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 7 mm

    Iz iste serije "ACECUT" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico