GHDR 31.7-8-JHP Orodja za zarezovanje CUT-GRIP s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva

Št. art.: 2801800
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija CUT-GRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2801800
    EAN/GTIN 7291075304923
    Številka proizvajalca 2801800
    L-število L23920 1093

    Opis

    Opis:

    Groove / Turn indeksirati imetnikov, rezanje Širina največja (CWX) 0,327 ″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,26″, skupna dolžina (OAL) 7 ″

    Lastnosti:

    • Največja globina rezanja (CDX): 1″
    • Največja širina rezanja (CWX): 0,327″
    • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,26″
    • Funkcionalna širina (WF): 1,13″
    • Dolžina glave (levo): 2,19″
    • Skupna dolžina (OAL): 7″
    • Višina vpenjala (H): 1-1/4″
    • Širina vpenjala (B): 1-1/4″

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Vstavki

    Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico