SXCIR 32-13 Orodje za notranje zarezovanje za rezalne vložke za struženje profila

Št. art.: 2801410
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija V-LOCK
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801410
EAN/GTIN 7291075197525
Številka proizvajalca 2801410
L-število L23920 1229

Opis

Opis:

Držalo za orodje za rezkanje/struženje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, skupna dolžina (OAL) 200 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 4 mm
  • Širina funkcije (WF) 20 mm
  • Dolžina glave (levo) 35 mm
  • DMin, odcep 37 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 200 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "V-LOCK" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico