GHIUR 50C-15A-8 Noži za notranje struženje za zarezovanje in struženje. Za aluminijasta kolesa.

Št. art.: 2801236
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801236
EAN/GTIN 7291075107722
Številka proizvajalca 2801236
L-število L23920 2592

Opis

Opis:

Držalo za orodje za rezkanje/struženje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 50 mm, skupna dolžina (OAL) 350 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 0 mm
  • Širina funkcije (WF) 26 mm
  • Dolžina glave (levo) 83 mm
  • DMin, odcep 100 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 350 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico