CGPAD 5R-T16 Adapter za rezalne vložke CUT-GRIP

Št. art.: 2801217
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801217
EAN/GTIN 7291075166415
Številka proizvajalca 2801217
L-število L23920 88

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, širina rezanja največ (CWX) 6,4 mm, širina rezanja najmanj (CWN) 5 mm, skupna dolžina (OAL) 42 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 16 mm
  • Širina reza maks (CWX) 6,4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 5 mm
  • Širina funkcije (WF) 3,1 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 42 mm
  • Višina vpenjala (H) 30 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico