GIM 6C IC908 Enostranski rezalni vložki za zarezovanje in odrezovanje cevi, trdih materialov obdelovancev in v težavnih primerih uporabe

Št. art.: 6403193
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6403193
EAN/GTIN 7291075025309
Številka proizvajalca 6403193
L-število L24100 189

Opis

Opis:

Plošče za vrezovanje/struženje, širina rezanja (CW) 6 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 160 mm
  • Spanformer C..
  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Širina reza (CW) 6 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15,3 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico