GEHIMR 9.5-13 Noži za notranje struženje za notranjo obdelavo z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva za širine rezalnih vložkov < 1,9 mm

Št. art.: 2801191
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serie CUT-GRIP
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801191
EAN/GTIN 7291075161939
Številka proizvajalca 2801191
L-število L23920 1595

Opis

Opis:

Groove / Turn indeksirati imetnikov, priključek premer stroj strani (DCONMS) 3/8 ″, rezanje Širina največja (CWX) 0,075″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,031 ″, skupna dolžina (OAL) 5″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/8″
  • Največja globina rezanja (CDX): 0,098″
  • Največja širina rezanja (CWX): 0,075″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,031″
  • Funkcionalna širina (WF): 0,3″
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 0,492″
  • Skupna dolžina (OAL): 5″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico