GEPI 1.57-0.15RX IC908 Dvostranski precizni rezalni vložki za notranje zarezovanje na robu

Št. art.: 6403582
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6403582
EAN/GTIN 7291075158298
Številka proizvajalca 6403582
L-število L23940 459

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za ločevanje, kotni polmer (RE) 0,15 mm, globina reza, maks (CDX) 2 mm, širina reza (CW) 1,57 mm, dolžina rezalnega vložka (INSL) 10 mm, skupna dolžina (OAL) 10 mm

Lastnosti:

  • Spanformer FG
  • Kotni polmer (RE) 0,15 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 2 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 1,57 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 10 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,05 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,02 mm/vrt
  • Skupna dolžina (OAL) 10 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico