CGHN 32-5DG Dvostranski nosilci rezil za zunanjo obdelavo (zarezovanje in zarezovalno struženje s samovpenjalnimi rezalnimi vložki)

Št. art.: 2800792
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2800792
EAN/GTIN 7291075103823
Številka proizvajalca 2800792
L-število L23920 2423

Opis

Opis:

Držalo za orodje za odrezovanje, širina rezanja max (CWX) 6,4 mm, širina rezanja min (CWN) 4,4 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 4 mm
  • Širina telesa_2 (WB_2) 4 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza maks (CWX) 6,4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 4,4 mm
  • Število žepov (NOP) 2
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico