GHDKL 25-8 Držala za notranjo in zunanjo obdelavo za struženje profila aluminijastih koles

Št. art.: 2800707
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2800707
EAN/GTIN 7291075056174
Številka proizvajalca 2800707
L-število L23920 618

Opis

Opis:

Držalo za orodje za obdelavo/struženje, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 19 mm
  • Širina funkcije (WF) 33 mm
  • Dolžina glave (levo) 44 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico