GHIR 40-820 Noži za notranje struženje za notranje zarezovanje in struženje

Št. art.: 2800575
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija CUT-GRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2800575
    EAN/GTIN 7291075232844
    Številka proizvajalca 2800575
    L-število L23920 1921

    Opis

    Opis:

    Orodje za rezkanje/struženje, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 40 mm, širina rezanja max (CWX) 8,3 mm, širina rezanja min (CWN) 7 mm, skupna dolžina (OAL) 300 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 20 mm
    • Širina reza maks (CWX) 8,3 mm
    • Širina reza min. (CWN) 7 mm
    • Širina funkcije (WF) 41 mm
    • DMin, odcep 65 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 300 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico