GAFG 155R-8 Adapter za aksialno obdelavo

Št. art.: 2800566
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija CUT-GRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2800566
    EAN/GTIN 7291075054194
    Številka proizvajalca 2800566
    L-število L23920 2198

    Opis

    Opis:

    Orodje za aksialno vrezovanje/struženje, globina rezanja, max. (CDX) 25 mm, širina rezanja (CW) 8 mm, skupna dolžina (OAL) 63,5 mm

    Lastnosti:

    • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 510 mm
    • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 155 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 25 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Širina reza (CW) 8 mm
    • Širina funkcije (WF) 9 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 63,5 mm
    • Višina vpenjala (H) 42 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico