Vpenjalni vijak, Tip: 1

Št. art.: 279710 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca ATKW
Pogon TX15
Navoj M6
Dolžina L 7,5 mm
Zatezni moment 11,5 Nm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 279710 1
EAN/GTIN 2050002067394
Številka proizvajalca A M6X7,5T15F

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Vpenjalni vijak, Tip: 1

Vpenjalni vijak, Tip: 1

po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi
2,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
200 kosov na zalogi
9,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
8,40 €
6,95 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
5,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
216 kosov na zalogi
12,85 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Pogon TX15 T15 T15 SW5 SW3
Zatezni moment 11,5 Nm 5 Nm 3 Nm 5 Nm 3 Nm
Navoj M6 M6 M6 M6 M6
Dolžina L 7,5 mm 30 mm 13 mm 25 mm 10 mm
Vrsta izdelka Vijak Vijak Vijak Vijak Vijak

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico