{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pogon | SW3 | |
Navoj | M6 | |
Dolžina L | 10 mm | |
Zatezni moment | 3 Nm | |
Vrsta izdelka | Vijak |
Številka izdelka | 269024 1 | |
EAN/GTIN | 4062406524050 | |
Številka proizvajalca | 269024 1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Vpenjalni vijak, Tip: 1
po ponudbi
Na zalogi
216 kosov na zalogi
12,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
200 kosov na zalogi
9,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
8,40 €
6,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
5,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogon | SW3 | T15 | T15 | SW5 |
Zatezni moment | 3 Nm | 5 Nm | 3 Nm | 5 Nm |
Navoj | M6 | M6 | M6 | M6 |
Dolžina L | 10 mm | 30 mm | 13 mm | 25 mm |
Vrsta izdelka | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak |