Mono držalo za zarezovanje, zakrivljeno za plano zarezovanje 50/75 mm

Št. art.: 278056 50/75
Popust
199,00 €
Cena velja do 28. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ Dmin (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Vrsta uporabe leve
    z notranjim hlajenjem ne
    Širina zareze w 3; 4 mm
    maksimalna globina rezanja tmaks 14 mm
    Širina držala b 25×25 mm
    Vijak 279816 4
    Vrsta izdelka Nosilec rezila

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 278056 50/75
    EAN/GTIN 4062406840457
    Številka proizvajalca 278056 50/75

    Opis

    Izvedba:

    Vse velikosti z le enim ležiščem ploščic za dve širini zareze (3 mm in 4 mm).
    Za zarezovalne ploščice art. 278029278036.

    Opomba:

    D1 = minimalni ⌀ za 1. zarezo / D2 = maksimalni ⌀ za 1. Zareza.
    D2 = 999 v oznaki velikosti teoretično ustreza neskončnosti.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico