{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Višina lista h5 | 32 mm | |
Vrsta uporabe | nevtralna | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
za maksimalni ⌀ obdelovanca | 65 mm | |
Širina b2 | 2,6 mm | |
Višina h1 | 25 mm | |
Celotna dolžina L | 150 mm | |
možnost aksialnega zarezovanja | Ne | |
Vrsta izdelka | List za zarezovanje |
Številka izdelka | 278005 32 | |
EAN/GTIN | 4062406380779 | |
Številka proizvajalca | 278005 32 |